SKF 812..
Innendurchmesser | 150 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 50 mm |
Innendurchmesser | 150 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 50 mm |
Werkstoff | Stahl |
Käfig | M |
Referenzdrehzahl | 630 rpm |
Grenzdrehzahl | 1300 rpm |
Zolltarifcode | 84825000 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage