Stützrolle
Innendurchmesser | 20 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 25 mm |
Innendurchmesser | 20 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 25 mm |
Dichtung | Zwei Gummidichtungen |
Lagerspiel | CN |
Serie | NATV..-PP-A |
Werkstoff | Stahl |
Referenzdrehzahl | 1300 rpm |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 42500 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 20300 N |
Zolltarifcode | 84824000 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std