Stützrolle
Innendurchmesser | 40 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 32 mm |
Innendurchmesser | 40 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 32 mm |
Dichtung | Zwei Gummidichtungen |
Lagerspiel | CN |
Serie | NATR..-PP-A |
Werkstoff | Stahl |
Referenzdrehzahl | 850 rpm |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 59000 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 32000 N |
Zolltarifcode | 84824000 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std