Flanschlagereinheit RHP
Innendurchmesser | 45 mm |
---|---|
Breite | 54,18 mm |
Befestigungsabstand | 16 mm |
Innendurchmesser | 45 mm |
---|---|
Breite | 54,18 mm |
Befestigungsabstand | 16 mm |
Höhe | 179,4 mm |
Länge | 111,1 mm |
Serie | SFT |
Gesamtbreite Lager | 54,18 mm |
Durchmesser Befestigungsbohrungen | 16 mm |
Anzahl Löcher | 2 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage