40 20G SICHEL, SEKUNDENKLEBER

Rubix-Brammer Artikelnummer 363826
Hersteller Sicomet
Hersteller-Teilenummer 40 20g
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Intrastat code
    35061000
    Brand item id
    1920905
    Farbe
    Klar
    Nettogewicht
    0.02 KG
    Packungsart
    Flasche
    Temperaturbereich
    -20°C +80°C
    Volumen
    20