Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Triplex
Kettenteilung | 19,05 mm |
---|---|
Profil | Triplex (3) |
Anzahl Zähne | 27 |
Kettenteilung | 19,05 mm |
---|---|
Profil | Triplex (3) |
Anzahl Zähne | 27 |
ISO-Code | 12B-3 |
Taper-Buchse | 3020 |
Nabendurchmesser | 140 mm |
Richtdurchmesser | 164 mm |
Außendurchmesser | 172,3 mm |
Werkstoff | C45 Stahl |
Gesamtbreite | 51 mm |
Kopfkreisdurchmesser | 172,3 mm |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage