Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Triplex
Kettenteilung | 19,05 mm |
---|---|
Profil | Triplex (3) |
Anzahl Zähne | 25 |
Kettenteilung | 19,05 mm |
---|---|
Profil | Triplex (3) |
Anzahl Zähne | 25 |
ISO-Code | 12B-3 |
Taper-Buchse | 2517 |
Richtdurchmesser | 152 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Werkstoff | C45 Stahl |
Gesamtbreite | 49,8 mm |
Kopfkreisdurchmesser | 160 mm |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage