Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Triplex
Kettenteilung | 19,05 mm |
---|---|
Profil | Triplex (3) |
Anzahl Zähne | 19 |
Kettenteilung | 19,05 mm |
---|---|
Profil | Triplex (3) |
Anzahl Zähne | 19 |
ISO-Code | 12B-3 |
Taper-Buchse | 2012 |
Richtdurchmesser | 115,75 mm |
Außendurchmesser | 124,2 mm |
Werkstoff | C45-Stahl. |
Gesamtbreite | 49,8 mm |
Kopfkreisdurchmesser | 124,2 mm |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std