Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Duplex
Kettenteilung | 19,05 mm |
---|---|
Profil | Duplex (2) |
Anzahl Zähne | 95 |
Kettenteilung | 19,05 mm |
---|---|
Profil | Duplex (2) |
Anzahl Zähne | 95 |
ISO-Code | 12B-2 |
Taper-Buchse | 3020 |
Nabendurchmesser | 140 mm |
Richtdurchmesser | 576,17 mm |
Außendurchmesser | 585,1 mm |
Werkstoff | GG25 Gusseisen |
Gesamtbreite | 51 mm |
Kopfkreisdurchmesser | 585,1 mm |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage