Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Duplex
Kettenteilung | 19,05 mm |
---|---|
Profil | Duplex (2) |
Anzahl Zähne | 38 |
Kettenteilung | 19,05 mm |
---|---|
Profil | Duplex (2) |
Anzahl Zähne | 38 |
ISO-Code | 12B-2 |
Taper-Buchse | 3020 |
Nabendurchmesser | 140 mm |
Richtdurchmesser | 230,69 mm |
Außendurchmesser | 239 mm |
Werkstoff | C45-Stahl. |
Gesamtbreite | 51 mm |
Kopfkreisdurchmesser | 239 mm |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std