Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Duplex
Kettenteilung | 19,05 mm |
---|---|
Profil | Duplex (2) |
Anzahl Zähne | 25 |
Kettenteilung | 19,05 mm |
---|---|
Profil | Duplex (2) |
Anzahl Zähne | 25 |
ISO-Code | 12B-2 |
Taper-Buchse | 2517 |
Nabendurchmesser | 108 mm |
Richtdurchmesser | 152 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Werkstoff | C45 Stahl |
Gesamtbreite | 45 mm |
Kopfkreisdurchmesser | 160 mm |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std