Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Duplex
Kettenteilung | 19,05 mm |
---|---|
Profil | Duplex (2) |
Anzahl Zähne | 23 |
Kettenteilung | 19,05 mm |
---|---|
Profil | Duplex (2) |
Anzahl Zähne | 23 |
ISO-Code | 12B-2 |
Taper-Buchse | 2517 |
Nabendurchmesser | 108 mm |
Richtdurchmesser | 139,9 mm |
Außendurchmesser | 149 mm |
Werkstoff | Stahl C45 |
Gesamtbreite | 45 mm |
Kopfkreisdurchmesser | 149 mm |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std