Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(66.891)
Lineartechnik
(10.739)
Antriebstechnik
(211.674)
Dichtungstechnik
(35.780)
Fluidtechnik
(100.542)
Befestigung / Montage
(76.884)
Bearbeitung
(33.155)
Werkzeug / Messtechnik
(18.725)
Wartung / Reparatur
(1.630)
Arbeitsschutz
(28.051)
Betriebsbedarf
(18.881)
< Zurück
Rubix Kategorien
Bearbeitung
Schleifmittel
Frässtift
Frässtift
Set Frässtifte
CUTLINE VHM FRÄSSTIFTSET 847279 Frässtifte Set 5 Form B/C/D/F/L Kreuzschliff Universell
CUTLINE VHM FRÄSSTIFTSET 847279 Frässtifte Set 5 Form B/C/D/F/L Kreuzschliff Universell
Frässtifte Set
Referenzen
giss cutline:
847279
rubix:
2398998
ean:
3660338086335
Technische Zusammenfassung
Zusammensetzung
B/C/D/F/L
Anzahl Elemente
5
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : CUTLINE VHM FRÄSSTIFTSET 847279 Frässtifte Set 5 Form B/C/D/F/L Kreuzschliff Universell
• Kreuzschliff universell
• Hervorragende Oberflächenergebnisse
• Form B/C/D/F/L
• Inhalt: 5 Stück
Anwendungen
Stahl
Technische Informationen
Attribute
Zusammensetzung
B/C/D/F/L
Anzahl Elemente
5
Schaftdurchmesser
6
mm
Zähne
Gekreuzt
Anwendungsbereich
Universal
Kopfdurchmesser
9,5
mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
78,43
€
exkl. MwSt.
/
Packung
93,33
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
PDF erzeugen