CUTLINE HSS FASENFRÄSERSET 863032 Kegelsenker-Set HSS-Co5 90° blank, 6,3 - 20,5 mm in Drehbox


Kegelsenker-Set HSS Co5%

Referenzen
giss cutline:863032
rubix:2399035
ean:3660338176586
CUTLINE HSS FASENFRÄSERSET 863032 Kegelsenker-Set HSS-Co5 90° blank, 6,3 - 20,5 mm in Drehbox
Technische Zusammenfassung
Anzahl Elemente6
Bereich6,3 to 20,5 mm
Fasenwinkel90 °
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CUTLINE HSS FASENFRÄSERSET 863032 Kegelsenker-Set HSS-Co5 90° blank, 6,3 - 20,5 mm in Drehbox


• Set aus 6 Kegelsenkern HSS Co5%
• Praktische Aufbewahrung in Drehbox
• Optimierte Senkung
• Verhindert das Durchdrehen des Werkzeugs im Bohrfutter
• 6,3 - 20,5 mm

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente6
Bereich6,3 to 20,5 mm
Fasenwinkel90 °
Material des KörpersHSS-Co
Anzahl Zähne3
SchaftZylindrisch HA
BeschichtungNein
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,62 exkl. MwSt.
/ Packung
79,28 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage