Spiralbohrer-Set HSS, DIN 338, ZIRKO BB
Anzahl Elemente | 21 |
---|---|
Bereich | Ø1 bis Ø10 |
Inkrement | 0,5 mm |
DIN-Norm | DIN 338 N |
Beschichtung | ZIRKO BB |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl / Rostfreier Stahl / Gusseisen |
Spitzenwinkel | 130 ° |
Material des Körpers | HSS |
Schleifen | Kreuzanschliff |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std