Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.693)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.294)
Dichtungstechnik
(39.584)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(82.525)
Bearbeitung
(39.322)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Lagertechnik
Gehäuseeinheiten / Lagergehäuse
Lagergehäuse
Flanschlagergehäuse
F 204 (SNR) Flanschlagergehäuse viereckig SNR
F 204 (SNR) Flanschlagergehäuse viereckig SNR
Flanschlagergehäuse F200
Referenzen
snr:
F.204
rubix:
676394
ean:
3413529568932
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser
20
mm
Breite
21,4
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : F 204 (SNR) Flanschlagergehäuse viereckig SNR
Quadratisches Flanschlagergehäuse und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar ohne Einsatz.
Technische Informationen
Attribute
Innendurchmesser
20
mm
Breite
21,4
mm
Werkstoff
Grauguss
Serie
F200
Anzahl Löcher
4
Außendurchmesser
32,4
mm
Zolltarifcode
84833032
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
19,49
€
exkl. MwSt.
/
Stück
23,19
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
PDF erzeugen