5500.2024 Steckschlüssel-Satz 1/2" 24-teilig

Brammer Artikelnummer 2087270
Hersteller Carolus
Hersteller-Teilenummer 5500.2024
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Inhalt:

    Sechskant-Einsätze SW 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  24  27 30  32 mm

    Zündkerzeneinsatz 16  21 mm

    Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne

    Verlängerung 125  250 mm

    T-Griff

    Kardangelenk

    Maße: L 383 x B 272 x T 80 mm

     

    Carolus2017

  • Itemeannumber
    4036548872577
    Intrastat code
    82042000
    Print order code
    C8884716
    Brand item id
    3018865
    Inhaltsmenge Set
    24
    Nettogewicht
    4.43 KG