4400.2016 Steckschlüssel-Satz 1/4" 16-teilig

Brammer Artikelnummer 2087261
Hersteller Carolus
Hersteller-Teilenummer 4400.2016
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Inhalt:

    Sechskant-Einsätze SW 4  4,5  5  5,5  6  7  8  9  10  11  12  13 mm

    Verlängerung 100 mm

    T-Griff

    Adapter 1/4" vkt - 1/4“ skt.

    Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne

    Maße: L 190 x B 110 x T 52 mm

     

    Carolus2017

  • Itemeannumber
    4036548872522
    Intrastat code
    82042000
    Print order code
    C8884711
    Brand item id
    3018725
    Inhaltsmenge Set
    16
    Nettogewicht
    0.62 KG