5800.2094 Steckschlüssel-Satz 1/2"-1/4" 94-teilig

Brammer Artikelnummer 2087290
Hersteller Carolus
Hersteller-Teilenummer 5800.2094
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Inhalt 1/2":

    Sechskant-Einsätze SW 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  27  28  30  32 mm

    Sechskant-Einsätze SW 14  15  17  19 mm - 77 mm lang

    Zündkerzeneinsatz 16  21 mm

    Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne

    Verlängerung 125  250 mm

    T-Griff = Adapter/Gleitstück + Verlängerung

    Kardangelenk

    Adapter/Gleitstück 3/8" x 1/2"

    Adapter 1/2" x 5/16"

     

    Inhalt 1/4":

    Sechskant-Einsätze SW 4  4,5 5  5,5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 mm

    Sechskant-Einsätze SW 6  7  8  9  10  11  12  13 mm - 50 mm lang

    Innensechskant-Einsätze 3  5  6

    Schlitz-Einsätze 4  5,5  6,5

    Kreuzschlitz-Einsätze PH 1  2

    Kreuzschlitz-Einsätze PZ 1  2

    TORX®-Einsätze T8  T10 T15  T20  T25 T27  T30

    Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne

    Verlängerung 50  100 mm

    T-Griff

    Kardangelenk

    Handgriff-Verlängerung 150 mm

    Adapter 1/4" x 1/4"

     

    Inhalt 5/16" Bits, 30 mm lang:

    Innensechskant 8  10  12  14

    Schlitz 8  10  12

    Kreuzschlitz PH3  4

    Kreuzschlitz PZ3  4

    TORX® T40  T45  T50  T55

    Winkelschraubendreher Innensechskant 1,5  2  2,5

    Maße: L 383 x B 272 x T 80 mm

     

    TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

     

    Carolus2017

  • Itemeannumber
    4036548872591
    Intrastat code
    82060000
    Print order code
    C8608042
    Brand item id
    3018903
    Inhaltsmenge Set
    94
    Nettogewicht
    6.77 KG