3510010255 Tesaband Premium - 50mm x 50m - blau


tesaband® 4651 Premium

Referenzen
tesa:04651-00518-00
rubix:1174640
ean:4005800224263
3510010255 Tesaband Premium - 50mm x 50m - blau
Technische Zusammenfassung
Breite50 mm
Länge50 m
Stärke0,31 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3510010255 Tesaband Premium - 50mm x 50m - blau


Das beschreibbare Premium-Gewebeband tesa® 4651 können Sie im Innenbereich einsetzen - auch auf rauen Oberflächen. Es eignet sich für verschiedene Aufgaben im Handwerk, ist wetterfest, alterungsbeständig und lässt sich einfach und mit gerader Abrisskante von Hand einreißen. Das abriebfeste Gewebeband, dessen Träger mit Acrylat beschichtet ist, ist temperaturbeständig bis 130° C und verfügt über eine starke Klebmasse aus Naturkautschuk. Erhältlich in folgenden Farben: schwarz, weiß, grau, gelb, rot, blau, grün und braun.
Mit dem Premium-Gewebeband können Sie verschiedene handwerkliche Herausforderungen im Innenbereich professionell und komfortabel meistern!

Stärken

* Abdecken beim Sandstrahlen, Beschichten, Lackieren usw. * Bündeln und Verstärken von Gütern wie Rohren oder Profilen * Kennzeichnen, Farbcodieren oder Markieren von Drähten, Kabeln usw. * Dauerhaftes Abdichten von Rohrverbindungen, Dosen und Rohren * Sichern von scharfen Kanten * Befestigen und Isolieren von Drähten

Anwendungen

* Farbliche Kennzeichnungen, Markierungen * Bündeln, Befestigen, Bandagieren, Verstärken, Abbinden und Fixieren * Verschließen von z.B. Verpackungen, Dosen, Hülsen * Abdichten von Bohrlöchern, Schlitzen, Öffnungen, Be- und Entlüftungskanälen * Geräusch- und Scheuerschutz Sockelband an Kühl- und Küchenschränken * Schutz bei scharfkantigen Gegenstände (Arbeitsschutz)

Technische Informationen


Attribute
Breite50 mm
Länge50 m
Stärke0,31 mm
FarbeBlau
Werkstoffnatürliches Gummi
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,45 exkl. MwSt.
/ Stück
98,12 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std