Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.692)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.274)
Dichtungstechnik
(39.591)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.321)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Befestigung / Montage
Klebebänder und Schutzfolien
Klebebänder
Klebstoffe für Verpackung
Klebstoffe für Verpackung
64014-00039-00 Tesapack PP - 50mm x 66m - chamois
64014-00039-00 Tesapack PP - 50mm x 66m - chamois
PP-Verpackungskleber 64014
Referenzen
tesa:
64014-00039-00
rubix:
1175822
ean:
4042448029386
Technische Zusammenfassung
Breite
50
mm
Länge
66
m
Werkstoff
PP/Acryl-Folie
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 64014-00039-00 Tesapack PP - 50mm x 66m - chamois
Tesapack PP - 50mm x 66m - chamois
Technische Informationen
Attribute
Breite
50
mm
Länge
66
m
Werkstoff
PP/Acryl-Folie
Farbe
Braun
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
1,31
€
exkl. MwSt.
/
Stück
1,56
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Varianten ändern (2)
PDF erzeugen