Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.692)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.274)
Dichtungstechnik
(39.591)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.321)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Arbeitsschutz
Persönliche Schutzausrüstung
Fußschutz
Sicherheitsschuhe Unisex
Sicherheitsschuhe Unisex
3400A-43 S1 SRC Sicherheitssandale JALAS MONZA SPORT
3400A-43 S1 SRC Sicherheitssandale JALAS MONZA SPORT
Sicherheitsschuhe Unisex Jalas
Referenzen
jalas:
3400A-43
rubix:
2501424
Technische Zusammenfassung
EU Schuhgröße
43
Modell
Niedrig
Farbe
Schwarz
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 3400A-43 S1 SRC Sicherheitssandale JALAS MONZA SPORT
Technische Informationen
Attribute
EU Schuhgröße
43
Modell
Niedrig
Farbe
Schwarz
Hauptmaterial
Leder
Schutzklasse
Ja
Sekundäre Farbe
Orange
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
110,22
€
exkl. MwSt.
/
Paar
131,16
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Varianten ändern (11)
PDF erzeugen