Axial-Zylinderrollenlager
Innendurchmesser | 80 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 54 mm |
Innendurchmesser | 80 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 54 mm |
Werkstoff | Stahl |
Käfig | M |
Referenzdrehzahl | 950 rpm |
Grenzdrehzahl | 2280 rpm |
Statische Tragzahl, axial - C0a | 1770000 N |
Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 560000 N |
Zolltarifcode | 84825000 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage