Axial-Zylinderrollenlager
Innendurchmesser | 75 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 51 mm |
Innendurchmesser | 75 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 51 mm |
Werkstoff | Stahl |
Käfig | M |
Referenzdrehzahl | 1000 rpm |
Statische Tragzahl, axial - C0a | 1580000 N |
Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 500000 N |
Zolltarifcode | 84825000 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage