Axial-Zylinderrollenlager
Innendurchmesser | 60 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 42 mm |
Innendurchmesser | 60 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 42 mm |
Serie | 894 |
Werkstoff | Stahl |
Käfig | TV |
Referenzdrehzahl | 1080 rpm |
Grenzdrehzahl | 3050 rpm |
Statische Tragzahl, axial - C0a | 1220000 N |
Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 390000 N |
Zolltarifcode | 84825000 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage