Axial-Zylinderrollenlager
Innendurchmesser | 130 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 225 mm |
Breite | 58 mm |
Innendurchmesser | 130 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 225 mm |
Breite | 58 mm |
Werkstoff | Stahl |
Käfig | M |
Referenzdrehzahl | 650 rpm |
Grenzdrehzahl | 1620 rpm |
Statische Tragzahl, axial - C0a | 2700000 N |
Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 720000 N |
Zolltarifcode | 84825000 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage