Axial-Zylinderrollenlager
Innendurchmesser | 120 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 210 mm |
Breite | 54 mm |
Innendurchmesser | 120 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 210 mm |
Breite | 54 mm |
Werkstoff | Stahl |
Käfig | M |
Referenzdrehzahl | 690 rpm |
Grenzdrehzahl | 1750 rpm |
Statische Tragzahl, axial - C0a | 2420000 N |
Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 650000 N |
Zolltarifcode | 84825000 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std