Axial-Zylinderrollenlager
Innendurchmesser | 110 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 48 mm |
Innendurchmesser | 110 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 48 mm |
Werkstoff | Stahl |
Käfig | M |
Referenzdrehzahl | 790 rpm |
Grenzdrehzahl | 1920 rpm |
Statische Tragzahl, axial - C0a | 1870000 N |
Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 510000 N |
Zolltarifcode | 84825000 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std