Axial-Zylinderrollenlager
Innendurchmesser | 85 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 39 mm |
Innendurchmesser | 85 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 39 mm |
Werkstoff | Stahl |
Käfig | M |
Referenzdrehzahl | 1030 rpm |
Grenzdrehzahl | 2450 rpm |
Statische Tragzahl, axial - C0a | 1140000 N |
Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 325000 N |
Zolltarifcode | 84825000 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage