Axial-Zylinderrollenlager
Innendurchmesser | 80 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 36 mm |
Innendurchmesser | 80 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 36 mm |
Serie | 893 |
Werkstoff | Stahl |
Käfig | TV |
Referenzdrehzahl | 990 rpm |
Grenzdrehzahl | 2600 rpm |
Statische Tragzahl, axial - C0a | 1110000 N |
Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 305000 N |
Zolltarifcode | 84825000 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std