Axial-Zylinderrollenlager
Innendurchmesser | 75 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 135 mm |
Breite | 36 mm |
Innendurchmesser | 75 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 135 mm |
Breite | 36 mm |
Werkstoff | Stahl |
Käfig | TV |
Referenzdrehzahl | 1080 rpm |
Grenzdrehzahl | 2750 rpm |
Statische Tragzahl, axial - C0a | 1010000 N |
Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 285000 N |
Zolltarifcode | 84825000 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage