Axial-Zylinderrollenlager
Innendurchmesser | 50 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 95 mm |
Breite | 27 mm |
Innendurchmesser | 50 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 95 mm |
Breite | 27 mm |
Werkstoff | Stahl |
Käfig | TV |
Referenzdrehzahl | 1460 rpm |
Grenzdrehzahl | 3950 rpm |
Statische Tragzahl, axial - C0a | 560000 N |
Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 168000 N |
Zolltarifcode | 84825000 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std