Axial-Zylinderrollenlager
Innendurchmesser | 45 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 24 mm |
Innendurchmesser | 45 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 24 mm |
Werkstoff | Stahl |
Käfig | TV |
Referenzdrehzahl | 1620 rpm |
Grenzdrehzahl | 4450 rpm |
Statische Tragzahl, axial - C0a | 445000 N |
Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 139000 N |
Zolltarifcode | 84825000 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage