Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.693)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.294)
Dichtungstechnik
(39.584)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(82.525)
Bearbeitung
(39.322)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Lagertechnik
Wälzlager
Rollenlager
Axial-Zylinderrollenlager
87408-L (INA) Axial-Zylinderrollenlager INA
87408-L (INA) Axial-Zylinderrollenlager INA
Axial-Zylinderrollenlager
Referenzen
ina:
87408-L
rubix:
122190
hersteller:
0000324840000
ean:
4012802424232
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser
40
mm
Außendurchmesser
90
mm
Breite
23
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 87408-L (INA) Axial-Zylinderrollenlager INA
Axial-Zylinderrollenkranz -LS K812. . -L, einreihig
Technische Informationen
Attribute
Innendurchmesser
40
mm
Außendurchmesser
90
mm
Breite
23
mm
Werkstoff
Stahl
Zolltarifcode
84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
208,15
€
exkl. MwSt.
/
Stück
247,70
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Varianten ändern (8)
PDF erzeugen