5190.0600 Teleskopknarre 1/2" 460-600 mm

Brammer Artikelnummer 2087291
Hersteller Carolus
Hersteller-Teilenummer 5190.0600
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • • Mit Hebel-Umschaltung und Druckknopfauslösung

    • Für Arbeiten mit hohen Drehmomenten

    • Von 460 auf 600 mm ohne Belastungseinschränkung

    • Teleskopschaft 5-fach arretierbar

    • 2-Komponenten-Griff

     

    Carolus2017

  • Itemeannumber
    4036548871822
    Intrastat code
    82041100
    Print order code
    C8196332
    Brand item id
    2942208
    Antriebsvierkant (male)
    1/2 "
    Gesamtlänge (mm)
    460-600 mm
    Nettogewicht
    1.099 KG