Kugellagereinheiten
Innendurchmesser | 25 mm |
---|---|
Befestigungsabstand | 102 mm |
Achshöhe | 36,5 mm |
Innendurchmesser | 25 mm |
---|---|
Befestigungsabstand | 102 mm |
Achshöhe | 36,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Höhe | 25 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 41,5 mm |
Zolltarifcode | 84832000 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std