Klemmkörperfreilauf STIEBER
Innendurchmesser | 30 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 62 mm |
Innendurchmesser | 30 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 62 mm |
Serie | 62 |
Dichtung | Offen |
Gesamtbreite Lager | 16 mm |
Zul. Drehmoment | 138 N.m |
Zolltarifcode | 84836080 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std