Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753
Profil | B/17 |
---|---|
Riemenbezeichnung | B220 |
Innenlänge | 6300 mm |
Profil | B/17 |
---|---|
Riemenbezeichnung | B220 |
Innenlänge | 6300 mm |
Obere Breite | 17 mm |
Höhe | 11 mm |
Richtlänge | 6345 mm |
Außenlänge | 6369 mm |
Zolltarifcode | 40103900 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage