Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753
Profil | C/22 |
---|---|
Riemenbezeichnung | C105 |
Innenlänge | 2670 mm |
Profil | C/22 |
---|---|
Riemenbezeichnung | C105 |
Innenlänge | 2670 mm |
Obere Breite | 22 mm |
Höhe | 14 mm |
Richtlänge | 2729 mm |
Außenlänge | 2758 mm |
Zolltarifcode | 40103900 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage