Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753
Profil | SPA |
---|---|
Riemenbezeichnung | SPA1982 |
Richtlänge | 1982 mm |
Profil | SPA |
---|---|
Riemenbezeichnung | SPA1982 |
Richtlänge | 1982 mm |
Obere Breite | 12,7 mm |
Höhe | 10 mm |
Innenlänge | 1936 mm |
Außenlänge | 1999 mm |
Zolltarifcode | 40103400 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage