optibelt KB RED POWER 3 5-8V
Profil | 8V |
---|---|
Außenlänge | 212 '' |
Anzahl der Rippen | 5 |
Profil | 8V |
---|---|
Außenlänge | 212 '' |
Anzahl der Rippen | 5 |
Innenlänge | 5264,8 mm |
Höhe | 25,5 mm |
Obere Breite | 143 mm |
Zolltarifcode | 40103900 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage