04316-00009-03 Tesakrepp - 25mm x 50m - chamois


Flachgekrepptes Papierabdeckband für Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung bis 100°C

Referenzen
tesa:04316-00009-03
rubix:1174397
ean:4042448089601
04316-00009-03 Tesakrepp - 25mm x 50m - chamois
Technische Zusammenfassung
Breite25 mm
Länge50 m
FarbeAndere
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 04316-00009-03 Tesakrepp - 25mm x 50m - chamois


tesakrepp® 4316 PV3 ist ein schwach gekrepptes Papierabdeckband. Das Produkt ist dünn und flexibel.Es besitzt eine gute Nassschlifffestigkeit und eine gute Füllerhaftung auf der Bandoberseite. Nach der Ofentrocknung lässt sich tesakrepp® 4316 PV3 einfach abziehen.
Tesakrepp - 25mm x 50m - chamois

Stärken

* Das Produkt ist dünn und flexibel und daher für alle allgemeinen Abdeckanwendungen sowie Ofentrocknungsanwendungen bis zu einer Temperatur von 100 °C geeignet.

Anwendungen

* Allgemeine Abdeckarbeiten bis zu einer Temperaturbelastung von 100°C.

Technische Informationen


Attribute
Breite25 mm
Länge50 m
FarbeAndere
Stärke140 mm
Werkstoffnatürliches Gummi
Max. Temperatur100 °C
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,50 exkl. MwSt.
/ Stück
2,97 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage