Quersteifer flankenoffener Hochleistungskeilriemen, DIN 7753
Profil | XPA |
---|---|
Riemenbezeichnung | XPA1700 |
Richtlänge | 1700 mm |
Profil | XPA |
---|---|
Riemenbezeichnung | XPA1700 |
Richtlänge | 1700 mm |
Innenlänge | 1660 mm |
Außenlänge | 1757 mm |
Zolltarifcode | 40103200 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage