Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.693)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.294)
Dichtungstechnik
(39.584)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(82.525)
Bearbeitung
(39.322)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Werkzeug / Messtechnik
Spezialwerkzeuge
Handwerkerwerkzeuge
Elektrowerkzeug
Isolierter Schraubendreher
WIHA-00824 Schraubendr. VDE SF 4,5x1 x125mm Wiha
WIHA-00824 Schraubendr. VDE SF 4,5x1 x125mm Wiha
Schraubendreher (VDE-geprüft) 320N
Referenzen
wiha:
00824
rubix:
1038929
ean:
4010995008246
Technische Zusammenfassung
Abdruck
Flach
Klingenlänge
125
mm
Abdruckgröße
1x4,5 mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : WIHA-00824 Schraubendr. VDE SF 4,5x1 x125mm Wiha
SoftFinish elektric Schlitzschraubendreher. 100 % qualitätsgeprüfte Isolierung 1.000 V Wechselstrom, VDE- und GS-getestet. Praktisch für elektrische Anwendungen.
Schraubendr. VDE SF 4,5x1 x125mm Wiha
Technische Informationen
Attribute
Abdruck
Flach
Klingenlänge
125
mm
Abdruckgröße
1x4,5 mm
Zolltarifcode
82054000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
10,85
€
exkl. MwSt.
/
Stück
12,91
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Varianten ändern (10)
PDF erzeugen