Sicherheitsstiefel PUROFORT+ FULL SAFETY C762241
EU Schuhgröße | 40 |
---|---|
Farbe | Gelb |
Hauptmaterial | Gummi |
EU Schuhgröße | 40 |
---|---|
Farbe | Gelb |
Hauptmaterial | Gummi |
Wasserdicht | Ja |
Mittelfußschutz | Ja |
Sicherheitskategorie | S5 |
Rutschfestigkeit | Ja |
Futter | Ja |
Werkstoff | Gummi |
Sekundäre Farbe | Schwarz |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std