Lamellenrad KM 613
Außendurchmesser | 80 mm |
---|---|
Länge | 50 mm |
Körnung | 150 |
Außendurchmesser | 80 mm |
---|---|
Länge | 50 mm |
Körnung | 150 |
Nutzung | Rostfreier Stahl/Universalmetall |
Bohrungsdurchmesser | 6 mm |
Zolltarifcode | 68051000 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage