EINWEGANZUG TYVEK 600 PLUS WS 2XL PP62120512XL, Type 4B, 5B, 6B


Einweganzug Tyvek® 600 Plus

Referenzen
dupont:303032XL
rubix:2703433
ean:5450208000558
EINWEGANZUG TYVEK 600 PLUS WS 2XL PP62120512XL, Type 4B, 5B, 6B
Technische Zusammenfassung
Größe2XL
HauptmaterialAndere
TypType 4B, 5B, 6B
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EINWEGANZUG TYVEK 600 PLUS WS 2XL PP62120512XL, Type 4B, 5B, 6B


Kombiniert Schutz mit Tragekomfort und Widerstandfähigkeit
● Material: Polyethylen
● Gewicht: 250 g/m²
● Luft- und wasserdampfdurchlässig
● Abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebeln
● Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken
● Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden, eingeklebter Gummizug im Rückenbereich
● Äußerst Fusselarm und antistatisch ausgerüstet
● Genähte und heiß überklebte Nähte bieten dieselbe Barriere wie das Material
● Silikonfrei
● Farbe: weiß
● Norm: Kat. III Typ 4,5,6, EN 14605:2005+A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 13034:2005+A1:2009, EN 14126: 2003, EN 1073-2:2002 Klasse 2 Anwendungsbereich: Wartungs- und Rückbauarbeiten in der Nuklearindustrie, Pharmazeutischen Industrie, Forschungs- und Biosicherheitslaboratorien sowie medizinische Anwendungen sowie Exposition gegenüber Infektionserregern
weiß, Größe 2XL

Technische Informationen


Attribute
Größe2XL
HauptmaterialAndere
TypType 4B, 5B, 6B
Kategorie3
FarbeWeiß
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,83 exkl. MwSt.
/ Stück
10,51 inkl. MwSt.
Staffelpreise
0 bis 99
8,83 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 1599
7,65 exkl. MwSt. / Stück
1600 und mehr
7,50 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std