EINWEGANZUG TYVEK 400 DUAL WS 2XL PP62100512XL, Type 5, 6


Einweganzug Tyvek® 400 Dual

Referenzen
tyvek:D14809645
rubix:2703425
ean:5450208011677
EINWEGANZUG TYVEK 400 DUAL WS 2XL PP62100512XL, Type 5, 6
Technische Zusammenfassung
Größe2XL
HauptmaterialAndere
TypType 5, 6
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EINWEGANZUG TYVEK 400 DUAL WS 2XL PP62100512XL, Type 5, 6


Schutz und Haltbarkeit
● Material: Polyethylenvlies, SMS
● Gewicht: < 180 g/m²
● Luft- und wasserdampfdurchlässig
● Abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebeln
● Äußerst Fusselarm und antistatisch ausgerüstet
● Silikonfrei
● Farbe: weiß
● Norm: Kat. III Typ 5,6, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 13034:2005+A1:2009, EN 1149-5:2008, EN 1073-2:2002 Klasse 1 Anwendungsbereich: Brennen von Ziegeln und Keramik, Gießereien und Verhüttungsprozesse, Sprühlackieren oder Arbeiten mit Kompositwerkstoffen, Glasherstellung und Energieversorger
weiß, Größe 2XL

Technische Informationen


Attribute
Größe2XL
HauptmaterialAndere
TypType 5, 6
Kategorie3
FarbeWeiß
WerkstoffTyvek® 1431 N / SMS
Packung100 Stück einer Größe pro Karton
Grammatur41 g/m²
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,10 exkl. MwSt.
/ Stück
9,64 inkl. MwSt.
Staffelpreise
0 bis 99
8,10 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 1199
7,00 exkl. MwSt. / Stück
1200 und mehr
6,86 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std