Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.693)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.294)
Dichtungstechnik
(39.584)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(82.525)
Bearbeitung
(39.322)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Werkzeug / Messtechnik
Handwerkzeuge
Sägen, Schneiden, Feilen
Schneider
Sicherheitsmesser
350001.02 Secumax 350 mit Secumax Klinge Nr. 3550 1 im Einzelkarton
350001.02 Secumax 350 mit Secumax Klinge Nr. 3550 1 im Einzelkarton
Messer SECUMAX 350
Referenzen
martor:
350001.02
rubix:
1154450
ean:
4002632920820
Technische Zusammenfassung
Klingenbreite
12
mm
Länge
154
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 350001.02 Secumax 350 mit Secumax Klinge Nr. 3550 1 im Einzelkarton
Messer SECUMAX 350
Technische Informationen
Attribute
Klingenbreite
12
mm
Länge
154
mm
Gewicht
37
g
Zolltarifcode
84679900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
10,35
€
exkl. MwSt.
/
Stück
12,32
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
PDF erzeugen