Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(66.892)
Lineartechnik
(10.739)
Antriebstechnik
(211.674)
Dichtungstechnik
(35.779)
Fluidtechnik
(100.614)
Befestigung / Montage
(87.935)
Bearbeitung
(33.159)
Werkzeug / Messtechnik
(18.683)
Wartung / Reparatur
(1.629)
Arbeitsschutz
(28.051)
Betriebsbedarf
(18.890)
< Zurück
Rubix Kategorien
Bearbeitung
Zubehör für Werkzeugmaschinen
Werkstückspannung
Standard-Mechanikelemente
Spannverschluss
6233573 Schubstangenspanner Cp15
6233573 Schubstangenspanner Cp15
Kolbennasenmontage
Referenzen
spartex:
6233573
rubix:
3249987
Technische Zusammenfassung
Modell
Fixierung durch die Nase
Einspannkraft
0,49
kN
Länge
96
mm
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 6233573 Schubstangenspanner Cp15
Nase montiert.
Wird mit montierter Platte, Stellschraube und Mutter geliefert.
Hergestellt aus verzinktem und passiviertem Stahl.
A (mm):96
B (mm):26
C (mm):21
D (mm):30
E (mm):69
F (mm):M16x1,5
G (mm):10
H (mm):44
I (mm):M6x20
J (mm):18
K (mm):13,5
L (mm):5,2
M (mm)
Technische Informationen
Attribute
Modell
Fixierung durch die Nase
Einspannkraft
0,49
kN
Länge
96
mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
37,26
€
exkl. MwSt.
/
Stück
44,34
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Varianten ändern (2)
PDF erzeugen